Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Plateskrue, forsenket hode

DIN 7982 syrefast stål A4, senkhode H, form C

Art.-nr. 012725525
EAN 4050641390714

Priser vises for kunden etter pålogging
Plateskrue, forsenket hode

Art.-nr. 012725525
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
DIN 7982, A4 syrefast stål Med Phillips spor.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

C

Nominell diameter (d1)

5,5 mm

Lengde (l1)

25 mm

Hodediameter (dk)

10,8 mm

Hodehøyde (k1)

3,4 mm

Innvendig drev

H3

Drevtype

H

Hodetype

Senkhode, 80 grader

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Form på markørspiss

C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger