Plateskrue med panhode, form C med flens
WN 113 stål Delta Seal svart, AW-drivspor, panhode med flenset C
SCR-PANHD-FLG-C-AW20-(DSS)-4,2X16
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beskyttende overflatelag
Ingen skadelige tungmetaller som kadmium eller krom VI
Egnet for festing av myke materialer (f.eks. plast) på innsiden av motorkjøretøy, for eksempel dashbord, interiørkledning, bilseter osv.
![]() | |
Standarder | WN 113 |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, svart |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Hodetype | Rundt hode med flens |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 11 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,3 mm |
Drevtype | AW |
Innvendig drev | AW20 |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengestørrelse | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
Min. platetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Maks. platetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Diameter før boring (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |