Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Plug-in nippel 2000-serien

Nippel med utvendig gjenge, 2000-serien
HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Art.-nr. 0699100614
EAN 4050382037046

Priser vises for kunden etter pålogging
Plug-in nippel 2000-serien

Art.-nr. 0699100614
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
Med utvendige gjenger

Høy gjennomstrømning på opptil 2100 l/min og maksimalt arbeidstrykk på 16 bar


Muliggjør optimal trykklufttilførsel og utnyttelse av trykkluftapparater. Resultatet er bedre produktivitet og lavere energikostnader.



Lufttette tilkoblinger


Lavt energiforbruk og høyt effektivitetsnivå



Herdede stålnipler


For maks. trykkapasitet og lang levetid.



Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte


Høy motstandsdyktighet mot korrosjon for beskyttelse selv under krevende forhold.



2000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.


Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger.



Materiale: Stål

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Tilkoblingsgjenger

UG R 1/4 tomme

Lengde (L)

39 mm

Overflate

ZN 8 sølvfarget

Nøkkelbredde (SW)

14 mm

Maks. trykk

16 bar

Strømningskapasitet

2100 l/min

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til 100 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger