Plug-in nippel 3100-serien med utvendige gjenger
Nippel med utvendig gjenge, 3100-serien
HANNIPPEL 310 UTVENDIG GJ. 1/4R
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy gjennomstrømning på opptil 950 l/min og maksimalt arbeidstrykk på 16 bar
Muliggjør optimal tilførsel av trykkluft og forsyning til utstyr som bruker trykkluft. Resultatet er bedre produktivitet og lavere energikostnader.
Lavt energiforbruk og høy effektivitet
Lufttette koblinger.
Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold
Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.
ISO-profil
Beslag i serie 310 oppfyller kravene i ISO 6150 B (NATO-standard) og har en nominell bredde på 5,3 mm.
Materiale | Stål |
Tilkoblingsgjenger | MT 1/4 tomme |
Lengde (L) | 42,5 mm |
Overflate | Sinkbelagt |
Nøkkelbredde (SW) | 14 mm |
Maks. trykk | 16 bar |
Strømningskapasitet | 950 l/min |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 100 °C |