Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Plugg for reparasjon av dekk

Plugg for reparasjon av dekk
DEKKPLUGGER 200MM SLANGELØSE DEKK

Art.-nr. 087928 141
EAN 4045989054992
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For midlertidig reparasjon av små punkteringer i slangeløse bildekk.
  • Rask og enkel reparasjon uten å demontere dekket

  • Egnet for små punkteringer opp til maks. 6 mm

  • Etter påføring må maksimumshastigheten på 80 km/t ikke overskrides
Merknad

En ekspert må ta av dekket, kontrollere tilstanden og utføre de siste reparasjonene så snart som mulig.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For midlertidig reparasjon av slangeløse bildekk.

Instruksjoner

Se etter og fjern den gjennomtrengende gjenstanden (hvis den fremdeles er i dekket), og sørg for at dekktrykket er maks. 1 bar.


Påfør vulkaniserende sement på raspverktøyet og arbeid det inn i det berørte området ved hjelp av opp- og nedbevegelser. Gjenta to eller tre ganger.


Plasser pluggen for reparasjon av dekk sentralt på proben, og påfør vulkaniserende sement på spesialspissen.


Press pluggen for reparasjon av dekk inn i den skadede åpningen til endene stikker rundt 2 cm ut av dekket.


Roter den innsatte proben 90°, og fjern den forsiktig. Klipp av enden av pluggen og pump dekket opp til et trykk på 2 bar.

Lengde

200 mm

Materiale

Gummi

Maks. hulldiameter

6 mm

Produktvekt (per element)

6,000 g

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dekkplugg for reparasjon av dekk, plugg

PRB-F.TYRREPPLG-PKW

For innsetting av plugger for reparasjon av dekk.
x 1 Ant.
Håndrasp for dekkreparasjon

HÅNDFRESER FOR REP.AV DEKK

x 1 Ant.
Reparasjonssett WRS PNEUSIL

REPARASJONSSETT SLANGELØSE DEKK

Reparasjonssystem for slangeløse dekk med en punktering på ikke mer enn 6 mm
x 1 Ant.
Vulkaniseringslim

VULKANISERINGSLIM BOKS 235 ML

Høy styrke. For selvvulkaniserende reparasjonssystemer for dekk- og slangereparasjon.