Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/hemy5vW19J0

Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM - 1
Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM - 2
Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM - 3
Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM - 4
Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM - 5
Plus Quadro-L Vario hammerbor - HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM - 6

Plus Quadro-L Vario hammerbor

Hammerbor Plus Quadro-L Vario
HAMMERBOR PLUS LV D10MM L165MM

Art.-nr. 0648051016

EAN 4058794485752

Priser vises for kunden etter pålogging
Plus Quadro-L Vario hammerbor

Art.-nr. 0648051016

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Den perfekte løsningen ved armering og harde materialer, med en symmetrisk krone med fire skjæreegger og en fire-spiral Vario-spiral med kjerneforsterkning

Betydelig bedre kompatibilitet med forsterkninger


Den symmetriske 4 x 90° banebrytende geometrien (opptil Ø 10 mm med solid wolframkarbidhode) hindrer at boret kjører seg fast eller glir unna når det f.eks. treffer på armering.



Betydelig raskere boring


Den avanserte borspissgeometrien og de asymmetrisk plasserte riller på eggen sikrer bedre kraftoverføring.



Perfekte boreegenskaper gjennom hele levetiden


  • Borspissgeometri som er skreddersydd til bordiameteren

  • 5–16 mm: Wolframkarbidelement i ett stykke – maksimert anleggsoverflate med stålkarosseriet gir høy stabilitet.

  • 18–32 mm: Flerdelt karbidkrone for raskere boring og tredelt design for å forbedre fordeling av torsjonskreftene.


Betraktelig bedre borehastighet og fjerning av støv, samt økt beskyttelse mot skader


Vario-spiraltransportør med støtte som innsnevrer foran og utvider på baksiden, samt skarpere vinkel på spiralenden sikrer redusert friksjon, høy stabilitet og maksimal overføring av slagenergi.



Optimal styring i borhullet


Bor med fire skjæreegger og geometri med fire spiraler for å sikre at boret styres perfekt inn i hullet som skal bores.



Nøyaktig punktboring


Den spesielle selvsentrerende borspissen gir høy presisjon ved punktboring.

Merknad

Jernarmeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør. Med lange borelengder, for-bor med et kort bor av samme diameter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borehastighet (poengsystem)

2 av 4 punkter

Jevn drift (poengsystem)

4 av 4 punkter

Presisjon (punktsystem)

4 av 4 punkter

Forsterkningskraft (poengsystem)

4 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

4 av 4 punkter

Diameter (Ø)

10 mm

Lengde

165 mm

Arbeidslengde

100 mm

Antall kutt

4 STK

Antall spiraler

4 STK

Verktøyholder

SDS-Plus

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adapter For verktøy med Plus tange til Max tange

OVERGANG FRA MAX HAN TIL PLUS HUN

For bruk av bor med SDS-Plus-innfestning på maskiner med SDS-max-innfestning