Plus Quadro-L Vario hammerbor
Hammerbor Plus Quadro-L Vario
HAMMERBOR PLUS LV D6MM L.115MM
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Betydelig bedre kompatibilitet med forsterkninger
Den symmetriske 4 x 90° banebrytende geometrien (opptil Ø 10 mm med solid wolframkarbidhode) hindrer at boret kjører seg fast eller glir unna når det f.eks. treffer på armering.
Betydelig raskere boring
Den avanserte borspissgeometrien og de asymmetrisk plasserte riller på eggen sikrer bedre kraftoverføring.
Perfekte boreegenskaper gjennom hele levetiden
- Borspissgeometri som er skreddersydd til bordiameteren
- 5–16 mm: Wolframkarbidelement i ett stykke – maksimert anleggsoverflate med stålkarosseriet gir høy stabilitet.
- 18–32 mm: Flerdelt karbidkrone for raskere boring og tredelt design for å forbedre fordeling av torsjonskreftene.
Betraktelig bedre borehastighet og fjerning av støv, samt økt beskyttelse mot skader
Vario-spiraltransportør med støtte som innsnevrer foran og utvider på baksiden, samt skarpere vinkel på spiralenden sikrer redusert friksjon, høy stabilitet og maksimal overføring av slagenergi.
Optimal styring i borhullet
Bor med fire skjæreegger og geometri med fire spiraler for å sikre at boret styres perfekt inn i hullet som skal bores.
Nøyaktig punktboring
Den spesielle selvsentrerende borspissen gir høy presisjon ved punktboring.
Jernarmeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør. Med lange borelengder, for-bor med et kort bor av samme diameter.
Borehastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Jevn drift (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Presisjon (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Forsterkningskraft (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 6 mm |
Lengde | 115 mm |
Arbeidslengde | 50 mm |
Antall kutt | 4 STK |
Antall spiraler | 4 STK |
Verktøyholder | SDS-Plus |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.