Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pluss Quadro-L hammerborkassett 7 deler

Hammerborkassett Plus Quadro-L 7 stk systemkassett
HAMMERBOR PLUS 4SKJÆR QL KASSETT 7 DELER

Art.-nr. 0648070007
EAN 4099618472176

Priser vises for kunden etter pålogging
Pluss Quadro-L hammerborkassett 7 deler

Art.-nr. 0648070007
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
Den perfekte løsningen for armerte og harde materialer, med en innovativ og symmetrisk spissgeometri med fire skjær og en transportspiral med flere soner og en optimalisert diameter. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.

Betydelig forbedring av levetiden i armeringsjern og betong


  • På grunn av den innovative og symmetriske solide borkronen  (dia. 5–20 mm) og hardmetallelement i ett stykke med «Peak-design» (dia. 22–32 mm)

  • Armeringsjernkantene på skjærekantene forhindrer at boret setter seg fast eller presses sideveis når det treffer f.eks. armering


Betydelig raskere boring


Den forbedrede spissgeometrien med kraftkanter, ekstra støvspor og buede skjærekanter (Ø 5–20 mm) sikrer rask borefremdrift og transporterer borestøvet effekivt vekk.



Ny borspiral med flere soner og optimalisert diameter for merkbart økt bruddmotstand, forbedret borehastighet og optimal fjerning av borstøvet


  • Vekslende brede og smale spiralriller i Speed og Heavy Duty-design og optimalisert spiralkjernestyrke, samt brede riller og tykkere kjerne i hodeområdet for dia. 5–20 mm

  • Spiral med forsterket kjerne, redusert vekt og betydelig økning i spiralvolum for dia. 22–32 mm


Presis sentrering


Den spesielle selvsentrerende spissen med homogene og jevne overganger muliggjør presis boring



Konveks skaft og overgangssone


Den kuleformede enden av tangen og overgangssonen (jevn overgang fra spiral til skaft fra dia. 18 mm) sikrer en mer målrettet og derfor mer effektiv overføring av slagenergi til borespissen, og sikrer dermed raskere borefremdrift



Slitasjeindikatorer på borehodet


Indikatorer for vurdering av dimensjonsnøyaktigheten til ankerhull



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Kompakt og praktisk systemkassett egnet for ORSY-systemet® med nyttige funksjoner som stablebarhet, optimalisert sammenkobling og enkel åpning

Merknad
  • Armeringsjern kan kun bores gjennom med tillatelse fra en konstruksjonsingeniør

  • Når du bruker lange bor, forbor du med et kort bor med samme diameter
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borehastighet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Jevn drift (poengsystem)

4 av 4 punkter

Presisjon (punktsystem)

4 av 4 punkter

Forsterkningskraft (poengsystem)

4 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

4 av 4 punkter

Antall kutt

4 STK

Antall deler i sortiment/sett

7 STK

Verktøyholder

SDS-Plus

Pluss Quadro-L hammerborkassett 7  inkludert:
1 x
Hammer drill bit Plus Quadro-L

HAMMERBOR PLUSS ZEBRA QL Ø10MM L:165MM

Beskrivelse:
10 x 165 mm
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Antall: 1 x
1 x
Hammer drill bit Plus Quadro-L

HAMMERBOR PLUSS ZEBRA QL Ø12MM L:165MM

Beskrivelse:
12 x 165 mm
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Antall: 1 x
1 x
Hammer drill bit Plus Quadro-L

HAMMERBOR PLUSS ZEBRA QL Ø5MM L:115MM

Beskrivelse:
5 x 115 mm
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Antall: 1 x
1 x
Hammer drill bit Plus Quadro-L

HAMMERBOR PLUSS ZEBRA QL Ø6MM L:115MM

Beskrivelse:
6 x 115 mm
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Antall: 1 x
1 x
Hammer drill bit Plus Quadro-L

HAMMERBOR PLUSS ZEBRA QL Ø6MM L:165MM

Beskrivelse:
6 x 165 mm
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Antall: 1 x
1 x
Hammer drill bit Plus Quadro-L

HAMMERBOR PLUSS ZEBRA QL Ø8MM L:115MM

Beskrivelse:
8 x 115 mm
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Antall: 1 x
1 x
Hammer drill bit Plus Quadro-L

HAMMERBOR PLUSS ZEBRA QL Ø8MM L:165MM

Beskrivelse:
8 x 165 mm
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adapter For verktøy med Plus tange til Max tange

OVERGANG FRA MAX HAN TIL PLUS HUN

For bruk av bor med SDS-Plus-innfestning på maskiner med SDS-max-innfestning
x 1 Ant.
Batteriborhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBOREHAMMER ABH 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, kraftig, børsteløs batteriborhammer for middels til tung boring og lett meiselarbeid