Skralle, trykkluft DRS 1/4 tommer mini
Trykkluftskralle DRS 1/4 tommer mini
RATSHRBR-DL-DRS1/4Z MINI
Art.-nr. 07038200
EAN 4050641465733
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Planetgirkasse med presisjon
Høy kraftoverføring og levetid.
Kompakt
Spesielt slank design og lav vekt gjør det mulig å jobbe på vanskelig tilgjengelige steder.
Styring av eksosluft bakover, bort fra arbeidsområdet
Ingen eksos i arbeidsområdet.
Nedfelt høyre/venstre-veksling
Forhindrer utilsiktet aktivering.
Gummiert skrallehode
Ingen inntrenging av skitt.
Leveringsomfang:
1 x DRS 1/4 mini
Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.
Verktøyholder | 1/4°tommes utvendig firkant |
Maks. dreiemoment | 30 Nm |
Lengde | 125 mm |
Lydtrykknivå | 80 dB |
Driftstrykk | 6,2 bar |
Luftforbruk | 93 l/min |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.