Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pneumatisk slagskrutrekker DSS 1/2" Superior-SL

Muttertrekker DSS 1/2" Superior SL
MUTTERTREKKER DSS 1/2 SUPERIOR-8 SL

Art.-nr. 57143070

EAN 4056807308197

Priser vises for kunden etter pålogging
Pneumatisk slagskrutrekker DSS 1/2" Superior-SL

Art.-nr. 57143070
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
Lett og kompakt slagskrutrekker med høy ytelse, med kompositthus. Anbefalt maksimum skruestørrelse: M16

Enestående effekt-til-vekt-forhold


Opptil 1550 Nm maks startmoment ved en vekt på 1,57 kg.



Høykvalitets og kraftig jumbo hammerslag og 8-skivers motor


10 % større kraft de første 3 sekundene for pålitelig, maksimal ytelse og lang levetid.



Lett, kompakt og ergonomisk design


Uanstrengt arbeid med lite vibrasjoner.



4-trinns effektinnstilling med praktisk veksling én hånd


Alltid effektiv, brukervennlig justering for det relevante bruksområdet.



Avtrekker med optimal justering


For uendelig justerbar hastighet og effektkontroll.

Merknad

Slagskrujern er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med slagskrujernet. Når slagskrutrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for vedlikehold av dekk), må litt olje tilføyes daglig via luftinntaket, og ca. 2 press med smørefett må tilføres månedlig via smørenippelen. Nippel ikke inkludert i leveringen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Verktøyholder

1/2°tommes utvendig firkant

Maks. arbeidsmoment

838 Nm

Maks. løsnemoment

1550 Nm

Vibrasjon

9,59 m/s²

Driftstrykk

6,2 bar

Maskinvekt

1,57 kg

Min. innvendig slangediameter

9 mm

Luftforbruk

144 l/min

Tilkoblingsgjenger

IG 1/4 tomme

Lengde x bredde x høyde

138 x 75 x 189 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftnippel Serie 320 utvendige gjenger

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Med utvendige gjenger
Vedlikeholdssett til muttertrekkere

SMØRESETT.SLAGVERK PREMIUM.SUPERIOR

For vedlikehold av muttertrekkere
x 1 Ant.
Fett-tube til muttertrekkere

FETTUBE FOR SMØRESETT TIL MUTTERTREKKER

For vedlikehold av trykkluftmuttertrekkere
x 1 Ant.
Spesialolje For trykkluftverktøy

SPESIALOLJE FOR TRYKKLUFTVERKTØY 1 LITER

Oljen er spesielt egnet for bruk i pneumatiske smørere.