Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pneumatisk spindel

Trykkluftspindel for bremsestempel verktøysett
TRYKKLUFTSPINDEL F.BREMSESTEMPEL VERKTØY

Art.-nr. 071555 246
EAN 4052703401529

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Flerfunksjonell pneumatisk spindel for enklere tilbakestilling av bremsestempler ved hjelp av trykkluft.

For universalt bruk


Kompatibel med alle vanlige adaptersystemer



Forenkler arbeidet


Krever liten kraft på grunn av lufttrykk på bremsestempelet



Nøyaktighet


Takket være manuell dreiebevegelse

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. driftstrykk

4,9-7,9 bar

Maks. driftstrykk

7,9 bar

Min. driftstrykk

4,9 bar

Lengde

260 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Verktøysett for tilbakestilling av bremsestempel

BREMSESTEMPEL VERKTØYSETT F.SKIVER 44DEL

For bruk ved skifting av bremseklosser på biler der stemplene må roteres inn i kalipperne ("Wind back pistons")