Stavsliper, trykkluft DSG 6-25
Trykkluft stavslipemaskin DSG 6-25
STABSHLF-DL-DSG6-25
Art.-nr. 07032420
EAN 4050641456489
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gummiert håndtak
Forhindrer vibrasjoner og kalde hender.
Lett, kompakt design
Uanstrengt arbeid med lite vibrasjoner.
Bryter med sikkerhetslås
Forhindrer at enheten starter ved et uhell.
Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.
Maks. tomgangsturtall | 25000 o/min |
Nytteeffekt | 388 W |
Maks. spennvidde for borchuck | 6 mm |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Maskinvekt | 0,6 kg |
Luftforbruk | 93 l/min |
Driftstrykk | 6,2 bar |
Tilkoblingsgjenger | R 1/4 tomme |
SP-KEY
SP-SPANNER
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.