Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stavsliper, trykkluft DSW 6–20

Trykkluft stavslipemaskin DSW 6-20
LYNSLIPER 90 GP 7005-6

Art.-nr. 07032440

EAN 4050641631008

Priser vises for kunden etter pålogging
Stavsliper, trykkluft DSW 6–20

Art.-nr. 07032440
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
Slitesterk, praktisk slipemaskin med hastighetskontroll. Stavsliper utviklet spesielt for de mest krevende bruksområder (f.eks. avgrading) med høye kraftreserver.

Gummiert håndtak


Forhindrer vibrasjoner og kalde hender.



Lett, kompakt design


Uanstrengt arbeid med lite vibrasjoner.



Bryter med sikkerhetslås


Forhindrer at enheten starter ved et uhell.

Merknad

Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. tomgangsturtall

20000 o/min

Nytteeffekt

171 W

Maks. spennvidde for borchuck

6 mm

Min. innvendig slangediameter

9 mm

Maskinvekt

0,5 kg

Luftforbruk

93 l/min

Driftstrykk

6,3 bar

Tilkoblingsgjenger

R 1/4 tomme

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Speed kutteskiver Til rustfritt stål

KUTTESKIVE Z. GRØNN SPEED 50X1,0X 6,0

God skjæreytelse med lang levetid
x 50 Ant.
Speed slipeskive For stål

SLIPESKIVE 60 X 6 X 6 STÅL

Harpiksimpregnert, fiberforsterket grov slipeskive med spesielt lang levetid, høy fjerningsgrad og høy ytelse
x 25 Ant.
Klemdor For kutte- og slipeskiver

ADAPTER FOR KAPPESKIVER Ø 6MM

En for alle. Klemdor for skjære- og slipeskiver med 6 mm eller 10 mm hull for bruk på aksialslipere eller rette slipere.
x 1 Ant.
Klemdor For kutte- og slipeskiver

ADAPTER FOR KAPPESKIVER Ø 10MM

En for alle. Klemdor for skjære- og slipeskiver med 6 mm eller 10 mm hull for bruk på aksialslipere eller rette slipere.
x 1 Ant.
Bristle disc

BRISTLE-DISC GUL/K80 50MM

For rengjøring og fjerning av belegg eller smuss på metaller, betong, naturstein, tre og plast
Bristle disc

BRISTLE-DISC GUL/K80 75MM

For rengjøring og fjerning av belegg eller smuss på metaller, betong, naturstein, tre og plast
Trykkluftnippel Serie 320 utvendige gjenger

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Med utvendige gjenger
Spesialolje For trykkluftverktøy

SPESIALOLJE FOR TRYKKLUFTVERKTØY 1 LITER

Oljen er spesielt egnet for bruk i pneumatiske smørere.