Poleringsmaskin FLEX PE 12-2 150
Poleringsmaskin FLEX PE 14-2 150
POLERMASKIN FLEX PE14-2 150 ELEKTRISK
Art.-nr. 9501007166
EAN 4030293148109
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Flere innovative funksjoner
- Trinnløs hastighetsregulering
- Overbelastningsvern
- Temperaturovervåkning
- Kontinuerlig hastighetskontroll for skånsom start og låsing for kontinuerlig bruk
- Optimalisert luftstrøm for optimal kjøling av motor og gir
- Støyreduksjon
Ergonomisk formet
- Med SoftGrip
- Spindellås på et ideelt sted for å forhindre feilbetjening
Nominell spenning | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1400 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 380-2100 o/min |
Maks. poleringslegemediameter | 160 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | Utvendige gjenger14 |
Maskinvekt | 2300 g |
Kabellengde | 4 m |