Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Poleringsmaskin FLEX XFE 7-15 150

Poleringsmaskin FLEX XFE 7-15 150
POLERMASKIN FLEX XFE 7-15 150 ELEKTRISK

Art.-nr. 9501007165

EAN 4030293180567

Priser vises for kunden etter pålogging
Poleringsmaskin FLEX XFE 7-15 150

Art.-nr. 9501007165
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
Med tilfeldige flater for optimal polering

VR-kontroll med mikroprosessor


  • Konstant hastighetskontroll

  • Myk start

  • Kontinuerlig hastighetskontroll

  • Omstartsikring etter strømbrudd

  • Overflatebeskyttelse

  • Temperaturovervåkning


Enkel å betjene


  • Motvekt for enklere betjening

  • Optimalisert luftstrøm for motorkjøling

  • SoftGrip
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ideell for varmesensitiv lakk på grunn av lav varmeproduksjon på overflaten

Nominell spenning

230 V

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Effektopptak

710 W

Min./maks. tomgangsturtall

1500-4500 o/min

Maks. poleringslegemediameter

160 mm

Gjengetype x spindelgjengediameter

Innvendige gjenger8

Maskinvekt

2400 g

Kabellengde

4 m

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger