Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Poleringspute

Poleringspute m/spindelvevstruktur
POLERPAD BLÅ HARD D145X25MM

Art.-nr. 0585027145

EAN 4046777721249

Priser vises for kunden etter pålogging
Poleringspute

Art.-nr. 0585027145

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Poleringspute i ulike slipegrader

Maksimum effekt med minimum slitasje


Riller (spindelvevstruktur) i overflaten øker kontaktplaten betydelig. Dette gjør at mer polish absorberes, som øker effekten av slipekornene.



Poleringspute med åpne porer for god slipevirkning og lang brukstid.


Poleringsputen er laget av skum med åpne porer av høy kvalitet. Strukturen med åpne porer og en rillet overflate gjør at varme som produseres under poleringen, spres på en god måte.



Større fleksibilitet på alle karosseriformer


De runde kantene gjør at poleringsputen tilpasser seg alle former eller buer på kjøretøyet og forebygger irritasjon i ny lakk på grunn av intelligent geometri.



Harmoniske poleringsresultater


Diameterne på 145 mm og 170 mm gir rask, praktisk og perfekt sentrering.



Brukervennlig


Poleringsputen fjernes enkelt fra tapeplaten på grunn av skråkanten på kanten av tapen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Myk poleringspute (oransje) for en perfekt overflate, for tetting eller enkel fjerning av striper og hologrammer. Middels hard poleringspute (blå) for effektiv lakklargjøring og delvis fjerning av fine pussespor. Ekstra hard poleringspute (grønn) for maksimum fjerningsgrad med minimum varmeoverføring

Hardhetsnivå

Hard

Farge

Blå

Diameter

145 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Høyglansfinish P20 Plus

POLISH P20 HIGH GLOSS PLUS 1 LITER

Middels slipende høyglanspolish for effektiv lakkforberedelse
Høyglansfinish P20 Plus

POLISH P20 HIGH GLOSS PLUS 250 ML

Middels slipende høyglanspolish for effektiv lakkforberedelse