Poleringspute
Poleringspute m/spindelvevstruktur
POLERPAD BLÅ HARD  D90X25MM
Art.-nr. 0585027090
EAN 4046777721232
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maksimum effekt med minimum slitasje
Riller (spindelvevstruktur) i overflaten øker kontaktplaten betydelig. Dette gjør at mer polish absorberes, som øker effekten av slipekornene.
Poleringspute med åpne porer for god slipevirkning og lang brukstid.
Poleringsputen er laget av skum med åpne porer av høy kvalitet. Strukturen med åpne porer og en rillet overflate gjør at varme som produseres under poleringen, spres på en god måte.
Større fleksibilitet på alle karosseriformer
De runde kantene gjør at poleringsputen tilpasser seg alle former eller buer på kjøretøyet og forebygger irritasjon i ny lakk på grunn av intelligent geometri.
Harmoniske poleringsresultater
Diameterne på 145 mm og 170 mm gir rask, praktisk og perfekt sentrering.
Brukervennlig
Poleringsputen fjernes enkelt fra tapeplaten på grunn av skråkanten på kanten av tapen.
Myk poleringspute (oransje) for en perfekt overflate, for tetting eller enkel fjerning av striper og hologrammer. Middels hard poleringspute (blå) for effektiv lakklargjøring og delvis fjerning av fine pussespor. Ekstra hard poleringspute (grønn) for maksimum fjerningsgrad med minimum varmeoverføring
Hardhetsnivå  | Hard  | 
Farge  | Blå  | 
Diameter  | 90 mm  | 
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.