Polyesterstropper Til Spannfix stroppesystem
Spannfix, polyesterstropper
SPENNFIKS POLYESTERBÅND 16MM X 850M
Art.-nr. 0899713850
EAN 4038898836414
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fem ganger lettere enn hullbånd
Også ideelle for bruk på farten
Enkel å feste med hånden eller strammeren
- Enkel å etterstramme hvis volumet av pakkede varer minker
- Løsner ikke, selv under lange oppbevaringsperioder
UV- og værbestandig
I stor grad motstandsdyktig mot kjemikalier
Lager ikke riper eller rustflekker
Stroppingen er skånsom for produktene
Båndet kan brukes på nytt
Utmerket valuta for pengene
Ingen skarpe kanter
- Ingen fare for skade
- Passer godt til alle former
Laster som er utsatt for støt eller hard behandling, krever kanskje ekstra stropping.
Når buntet gods surres på en lastoverflate, må lasten festes skikkelig med sklisikre matter og surrestropper.
Spannfix' polyesterstropping kan også brukes til å stroppe store og tunge deler (rør, stillas, treverk, naturstein, pallvarer o.l.) raskt og sikkert. Stroppene er også velegnet til å bunte sammen alt slags gods på lastoverflaten.
Utrivningskraft | 500 daN |
Båndbredde | 16 mm |
Materialtykkelse | 1 mm |
Materiale til klemmebånd | Polyester |
Rullengde | 850 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.