Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Portabel båndsag PBS 120 - AUTOMATIC

Bærbar båndsag PBS 120-A
BÅNDSAG FOR METALL PBS 120-AUTOMATIC
PBS120-A

Art.-nr. 07013230

EAN 4046777720945

Priser vises for kunden etter pålogging
Portabel båndsag PBS 120 - AUTOMATIC

Art.-nr. 07013230
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
Bærbar båndsag til metall med automatisk sagrammesenking. Ideell for bruk på byggeplasser

Trygt og enkelt


Presise snitt oppnås utrolig enkelt med automatisk senking av sagrammen og fire justerbare senkehastigheter. Riktig kontakttrykk kan da brukes hver gang for å forhindre skjevt løp i sagbåndet.



Egnet for mobil bruk


Verktøyet kan lett bæres på grunn av det ergonomiske håndtaket og den kompakte og lette konstruksjonen.



Konstant, behovsbasert kappehastighet


Kraftig 1300 W motor med konstant elektronikk muliggjør en optimal skjærehastighet som er tilpasset arbeidsemnet, og som kan velges i henhold til materialenes størrelse og temperaturfølsomhet.



Rask justering til standardvinkler


Faste vinkelanlegg ved 0°, 45° og 60°



Miljøvennlig og brukervennlig


Tørrkutting

Bruksområde
Skjæreområder rundt materialet
Skjæreområder kvadratisk
Skjæreområder rektangulært
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For kapping av stål, aluminium, kobber, messing, støpt metall, plast og rustfritt stål.

Instruksjoner

Denne enheten er utviklet og produsert for tørrkapping. Bruk av kjølevæsker kan gjøre enheten ubrukelig. La sagbåndet kjøres inn ordentlig. Ellers kan sagenøyaktigheten til sagbåndet bli svekket. For de første to eller tre kappingene brukes et arbeidsemne av et solid materiale med en diameter på ca. 40-50 mm. Foreta kapping med bare lett trykk. Øk kontrakttrykket sakte. Båndsag PBS 120-AUTOMATIC er designet for bruk med rotasjon med urviseren. Når du monterer sagbåndet, må du forsikre deg om at tennene er justert riktig.

Nominell spenning

230 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording

Effektopptak

1300 W

Nytteeffekt

600 W

Lengde x bredde x høyde

850 x 830 x 600 mm

Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning

8000 o/min

Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning

8000-16000 o/min

Maskinvekt

18 kg

Kabellengde

4 m

Portabel båndsag PBS 120 - AUTOMATIC inkludert:
Båndsagblad Universal i bimetall
1 x
Båndsagblad Universal i bimetall

BÅNDSAGBLAD FOR METALL 1440X13X0,65MM

Beskrivelse:
Materiale: Bimetall
Ett blad til alle jobbene
Antall: 1 x
Lenght stop
1 x
Lenght stop

ROD STOP GROUP

Antall: 1 x
1 x
Sekskantnøkkel med kulehode Ekstra lang

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 4,0MM

Beskrivelse:
4 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Antall: 1 x