Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Portabel båndsag PBS 120

Portabel båndsag PBS 120
BÅNDSAG FOR METALL PBS 120
PBS120

Art.-nr. 07013200

EAN 4047376511019

Priser vises for kunden etter pålogging
Portabel båndsag PBS 120

Art.-nr. 07013200
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
Båndsag for metall, ideell til bruk på byggeplasser. Til å kutte stål, aluminium, kobber, messing, støpemetall, plast og rustfritt stål.

Kompakt og lett design


Enkel å transportere, ideell til bruk på byggeplasser.



Tørrkutting


Miljø- og brukervennlig.



Sagblad med motsatt rotasjonsretning (mot klokken)


60 % raskere kapping



Kraftig motor på 1200 watt med elektronisk hastighetskontroll


Konstant og tilpasset kuttehastighet som kan velges ut fra størrelsen på arbeidsemnet og materialets temperaturfølsomhet.



Faste vinkelanlegg 0°, 45° og 60°


Hurtigvalg av standard gjæringsvinkler

Bruksområde
Skjæreområder rundt materialet
Skjæreområder kvadratisk
Skjæreområder rektangulært
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°80 x 80 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°82 x 80 mm
60°50 x 43 mm

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

230 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording

Effektopptak

1200 W

Nytteeffekt

600 W

Lengde x bredde x høyde

850 x 830 x 600 mm

Min. omdreiningshastighet ved nominell belastning

8000 o/min

Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning

8000-16000 o/min

Portabel båndsag PBS 120 inkludert:
Båndsagblad Universal i bimetall
1 x
Båndsagblad Universal i bimetall

BÅNDSAGBLAD FOR METALL 1440X13X0,65MM

Beskrivelse:
Materiale: Bimetall
Ett blad til alle jobbene
Antall: 1 x
1 x
Sekskantnøkkel med kulehode Ekstra lang

HEX VINKELNØKKEL LANG M.KULEHODE 4,0MM

Beskrivelse:
4 mm
ZEBRA professional-quality tools in a range of sizes
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Båndsagblad Universal i bimetall

BÅNDSAGBLAD F. MET. 1440X13X0,65MM 8/12

Båndsagblad for kapping av hule eller massive materialer
x 6 Ant.