Power-Jet brenner
Propane gas cylinder steel E-400
SIEVERT PROPAN E-400 ENGANGSFLASKE/STÅL
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sievert
Sievert propan "Premium quality" 1925 °C
- Engangs propanflaske, stål E-400
- Brukes på Superfire 0984896, Turbojet 0984900033 og Powerjet 0984900002
- Vekt: 852 g
- Innhold: 400 g/790 ml
- 12 flasker pr. kartong
- Pris er pr. stk.
Produktinformasjon
Dataark(X)
Vekt av innhold | 400 g |
Kjemisk base | Propan |