Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Powerbond karosserilim

Powerbond karosserilim
2K POWERBOND KARROSSERILIM PATRON 195 ML

Art.-nr. 0893450110
EAN 4058794169942
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

2-komponent epoksylim for karosserireparasjon

Meget sterkt epoksylim


  • Reparasjon gjeniooretter opprinnelig styrke og stivhet

  • Færre punktsveiser

  • Oppfyller krav fra bilprodusenter.


Glasspartikkelteknologi


Selv ved for høyt trykk garanteres en limtykkelse på 0,7 mm til 1,2 mm



Utmerket stabilitet


Limet renner ikke på vertikale flater (tiksotropisk)



Utmerket beskyttelse mot korrosjon


  • Den opprinnelige graden av rustbestandighet opprettholdes

  • Korrosjon forhindres fra å oppstå ved sveisepunktene


Kan sveises gjennom



Kan slipes og overlakkeres



Fri for silikon og VOC

Merknad

Egner seg ikke for bærende karosserideler (A-, B- og C-stolpe, kanaler, bærebjelker osv.). Når du skifter deler, må du ikke lime på synlige overflater, siden skyggelinjer kan vises. Produktet må oppbevares frostfritt. For trådløse eller pneumatiske pistoler, skal den laveste innstillingen/matingen brukes for å hindre at patronen deformeres.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi sørger for at produktene våre holder høy kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Bruksområde

Konstruksjonslim for stål, aluminium, rustfritt stål og fiberforsterket plast (GFRP, CFRP). Til liming av karosserideler som skvettskjermer, sidevegger, hjulbuer, tak- og dørplater.

Instruksjoner

Underlaget må kunne bære last og være rent, tørt og uten fett og rust. Rester av gammelt lim må også fjernes. Følg bruksanvisningen. Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Beholder

Patron

Kjemisk base

Epoksyharpiks

Farge

Svart

Tetthet

1,1 g/cm³

Lukt

Karakteristisk

Min. strekkfasthet

30 N/mm²

Min. strekkskjærfasthet

28 N/mm²

Betingelser for strekkskjærfasthet

etter fire timer, 23 °C, EN 1465

Betingelser for strekkfasthet

ved 23 °C, i henhold til ASTM D-638

Shore D-hardhet

80

Betingelser for Shore-hardhet

i henhold til DIN 53505

Levetid

60 min

Betingelser for levetid

ved 23°C

Herdetid

4 h

Min./maks. temperaturbestandighet

-30 til +120 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

15 til 25 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

190 °C

Maks. sluttkraft

24 h

Betingelser for sluttkraft

ved 23°C

Motstandsdyktighet mot

Bensin, Diesel, Kjølevæske, Motor- og giroljer

Fri for flyktige organiske forbindelser

Ja

Silikonfri

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Tilleggsartikler

Acetonholdig rensevæske art. 0893460; Quattro antirust, art. 08932141; pneumatisk aksiell sliper, art. 07032310; Flexi-Disc, art. 0578705 ...; nylon-fleece-skive, art. 067322 50/75; liten fleece-skive, art. 0673205 .../207; låsetang, art. 071409 ...

Innhold

195 ml

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Statisk blanderør

BLANDERØR FOR POWERBOND 2K KAROSSERILIM

For Powerbond karosserilim
x 15 Ant.
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Mini nylonrondell Kompatibel med 3M Roloc-systemet

QUICKLOCK STRIPDISC 50MM

Kompatibel med 3M Roloc-systemet
x 10 Ant.
Grunning Rust Stop Quattro

ROSTSTOP QUATTRO SPRAY 400 ML

Hurtigtørkende universalgrunning med en rekke bruksområder