Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Powerstarter 12/24V Li-Ion XPA

Starthjelp 12/24 Li-Ion XPA
12/24 LI-ION XPA

Art.-nr. 9501016083
EAN 4099618128530

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kraftig, liten og lett powerstarter for både 12V og 24V!
  • Litium-Ion batterier med en kapasitet på 80000mAh leverer en startstrøm på 3000A til 12V, og 2000A til 24V. Dette er nok strøm til å kunne starte de fleste kjøretøyer.

  • Stort LED-arbeidslys med 3 moduser - High, Low og SOS.

  • 4 USB-outputs 5V 2,1A, Max 18W.

  • 1 USB Type-C output, Max 60W (nok til å lade bærbare PC'er).

  • 1 DC-output 12V 4A.

  • LED-display viser batteristatus, output-spenning og aktiv strømdeteksjon.

  • Beskyttet mot omvendt polaritet, kortslutning og temperatur.

  • Kan lades med USB Type-C eller medfølgende ladekabel.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for maks. slagvolum

13 l

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

80000 mAh

Maks. strømstyrke

15000 A

Nominell strømstyrke

3000 A

Trådtverrsnitt

25 mm²

Bredde x høyde x dybde

128 x 356 x 418 mm

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Oppladbart batteri/batteri permanent installert

Ja

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Materiale til hus

Plast

Farge

Grå, Svart

Typebeskrivelse

X-tra Power XPA 12/24-6 Li-Ion

Display

3 LED

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger