Powerstarter, 12V Li-ion, Booster Light
Starthjelp 12 V LI-Ion Booster Light
POWERSTART 12V 300A
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kvalitet i kompakt design
- Bruk av kvalitetsmaterialer og -komponenter.
- God ytelse takket være Li-ionbatteri av høy kvalitet, robuste kabler og klemmer.
- Praktisk format, li-ion-teknologi og gjennomtenkt design.
Brukervennlig og multifunksjonelt
- Veldig enkel å betjene – koble til, slå på, start.
- LED-display for å kontrollere ladestatusen til det interne batteriet.
- Mulighet for lading via USB ved bruk av uttak eller sigarettenner.
- Kan brukes som strømforsyningsenhet takket være USB-utgangen
- LED-lys med 7 moduser
Sikkert og pålitelig
- Beskyttet mot feil polaritet, gnister, overlading, overspenning og overoppheting.
- Samsvar med alle relevante standarder
Leveringsomfang
- Li-ion Booster Light
- USB-kabel
- Adapter 230 V USB-uttak
- 12 V USB sigarettenneradapter
- Brukerhåndbok
- Oppbevaringsbag
Utstyret må bare brukes av kvalifiserte, autoriserte personer. Alle personer involvert i idriftsetting, drift og vedlikehold av utstyret må ha de nødvendige kvalifikasjonene.
Overstyringsmodus må brukes med ekstrem forsiktighet og bare unntaksvis, siden beskyttelse mot gnist og omvendt polaritet er avslått!
Kjøretøyer med diesel-/bensinmotor og 12 V elektrisk system.
1. Slå av kjøretøyet og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Koble til den avslåtte og fulladede boosteren.
3. Koble først den røde plusskabelen til den positive batteriklemmen, deretter den svarte minuskabelen til kjøretøyets jordingspunkt.
4. Slå på powerstarteren og start kjøretøyet.
5. Det er nødvendig å slå på overstyringsmodus hvis kjøretøybatteriet er dypt utladet eller powerstarteren ikke har nok strøm.
6. Slå av powerstarteren, fjern deretter først minuskabelen etterfulgt av plusskabelen.
Egnet for maks. slagvolum | 1.6 l |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2150 mAh |
Maks. strømstyrke | 1000 A |
Nominell strømstyrke | 300 A |
Bredde x høyde x dybde | 183 x 43 x 85 mm |
Vekt | 700 g |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Ja |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge | Grå, Svart |
Display | LED |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.