Pozidriv-skrutrekker (PZ) Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel
Skrutr., PZ, m/6-kt. tange og spor for kombinøk.
SKRUTREKKER PZ2 MED 6-KT.TANGE L.100MM
Art.-nr. 06134232
EAN 4038898271581
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: Matt forkrommet overflate
- Spiss: ISO 8764-PZ, svart spiss
![]() | |
Spor | PZ2 |
Bladlengde (A) | 100 mm |
Håndtaklengde (B) | 106 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 6 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 10 mm |