Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pozidriv-skrutrekker (PZ) Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

Skrutr., PZ, m/6-kt. tange og spor for kombinøk.
SKRUTREKKER PZ3 MED 6-KT.TANGE L.150MM

Art.-nr. 06134233
EAN 4038898271598

Priser vises for kunden etter pålogging
Pozidriv-skrutrekker (PZ) Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

Art.-nr. 06134233
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
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
  • Tange: Matt forkrommet overflate

  • Spiss: ISO 8764-PZ, svart spiss
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PZ3

Bladlengde (A)

150 mm

Håndtaklengde (B)

114 mm

Håndtakbredde (C)

38 mm

Nøkkelbredde, klinge

8 mm

Nøkkelhjelpemiddel

13 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger