Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pære med metallsokkel, HD Longlife For bruk i tunge nyttekjøretøy

Pære med metallsokkel, CV, robust Longlife
BILPÆRE 24V 5W TRUCKSTAR LONGLIFE

Art.-nr. 072014025
EAN 4050642705005

Priser vises for kunden etter pålogging
Pære med metallsokkel, HD Longlife For bruk i tunge nyttekjøretøy

Art.-nr. 072014025

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Heavy-Duty Longlife betyr større motstandskraft mot vibrasjoner, med lengre levetid enn tradisjonelle 24 V-pærer. Disse pærene er utviklet for å tåle ekstreme veiforhold (vibrasjoner) og har lengre levetid.

  • Lengre levetid og dermed sjeldnere skifting av pærer

  • Kraftig spiralteknologi, tåler ekstreme veiforhold

  • Ekstrem holdbarhet sparer kostnader og forhindrer nedetid

  • Tilgjengelig for alle lysfunksjoner
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Lette nyttekjøretøy

Nominell spenning

24 V/DC

Nominell effekt

5 W

Sokkelbetegnelse

BA15s

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger