Premium felgrens
FELGRENS PREMIUM 400 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fargeendring indikerer at produktet fungerer
EASY TO CLEAN-effekt
Jevnlig bruk gir en EASY TO CLEAN-effekt som forhindrer fastgrodd skitt
Syrefri, kraftig additivkonsentrasjon
- Beskytter felgoverflate og hjulbolter
- løser også rustpartikler (flyverust) som normalt må fjernes med syrebaserte rensemidler
- Drøy og enkel i bruk
Aerosolboks med ren luft som drivgass
- 360° påføring: Sprayer i alle posisjoner
- Perfekt sprayfinish
Ingen brennbare eller skadelige drivgasser
Produktet er ikke blandet med drivgassen
- Tømmes nesten helt
- Optimal beskyttelse av felgene
Trygt
- Danner ikke eksplosiv damp/luftblanding
- Påvirker ikke oljeavskillere ved riktig bruk
Må ikke påføres på varme felger eller i direkte sollys, og må ikke tørke. Beskytt middelet mot frost.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Den syrefri kombinasjonen av virkestoffer fjerner selv den mest krevende skitten, som bremsestøv som sitter hardt, veistøv, olje og gummirester, og overflaterustpartikler fra alle stål- og lettmetallfelger.
Spray felgene helt og jevnt fra en kort avstand (ca. 20 cm). La virke i 3–5 minutter, avhengig av graden av tilsmussing. Virkestoffet går fra rødt til fiolett mens det virker. Skyll deretter av grundig med en kraftig vannstråle eller høytrykksspyler. Spesielt ved krevende skitt, grove overflater eller i hjørner kan rengjøringseffekten økes ved å bruke en Würth hånd- og felgbørste.
Innhold | 400 ml |
Beholder | Sprayboks |
Kjemisk base | Blanding av overflateaktive stoffer og utvalgte komplekse forbindelser |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Gulgrønn |
AOX-fri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Fri for fosforsyre | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.