Presenning med maljer
Presenning med maljer
PRESENNING ARMERT 6 X 8M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel og sikker montering ved hjelp av maljer
- Robust på grunn av kantforsterkning og stoff
- Snø-, vind- og regntett
- UV- og værbestandig ca. 1,5 år i Sentral-Europa
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Allsidig tildekking med maljer for feste av presenning.
For å dekke forskjellige objekter
Materiale | polyetylen - PE |
Lengde | 8 m |
Bredde | 6 m |
Lengde (foldet) | 35 cm |
Bredde (foldet) | 45 cm |
Folietype | 90 |
Område | 48 m² |
Forlengelse ved brudd | 300 % |
Diagonal forlengelse ved brudd | 300 % |
Farge | Olivengrønn RAL 6003 |
Folietykkelse | 105 µm |