Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Presisjonsbladsøker

Presisjonsbladsøker
SØKERBLADSETT 0,05-1,00MM 20 BLADER

Art.-nr. 071351 42
EAN 4011231705042

Priser vises for kunden etter pålogging
Presisjonsbladsøker

Art.-nr. 071351 42
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
Til måling av spor og hull, og til kontroll av slakk på glideføringer, lagre, stempler osv.
  • Koniske måleblader med lettleselige mål

  • Målblader oppbevart i en plastslire av høy kvalitet

  • Klemskrue for festing av målebladene

  • Essensielt hjelpemiddel når vanlig måling er vanskelig eller umulig
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arkbredde

12,7 mm

Arklengde

100 mm

Lengde

105 mm

Farge

Grønn

Materiale til blad

Fjærstål

Antall ark

20 STK

Min./maks. bladtykkelse

0,05-1 mm

Liste over bladtykkelser

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger