Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pressbakker For krympetang B12

Bakker for krympetang B12
CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D9,0MM-WREROP-5MM

Art.-nr. 51769126
EAN 4046777392883

Priser vises for kunden etter pålogging
Pressbakker For krympetang B12

Art.-nr. 51769126
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
Bakker i verktøystål for krymping av kabelsko

Bakker for B12 hydraulisk presstang for 6-kt. pressing med krympebredde på 4–8 mm. Valget av riktig bakkertang er basert på kabelskoenes utvendige diameter og kabelen som skal presses.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Verktøystål

Overflate

Polert

Høyde

50 mm

Bredde

41 mm

Tykkelse

12 mm

Egnet for

Barrel terminal with outer diameter from 9 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hydraulisk manuell presstang B12 for wireterminaler, uten bakker

MANCRMPTL-HYDR-B12
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spennhylser med deksel Lukket med gaffel/terminal

TURNBCKL-FRK/TRML-CLOS-WELDED-A4-D5

A4 rustfritt stål, sveiset
x 5 Ant.