Pressebordanlegg 8 deler
Pressbordunderl
PRESSEANLEGG F. HJULNAV I VERKSTEDPRESSE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sørger for sikker og stødig trepunktsstøtte for pressing
- Gjør slutt på usikre, vaklende konstruksjoner og minimerer skaderisikoen
- Den spesielle måten gjengefestene er ordnet på, og de lange og korte høyderegulerbare støttene som følger med, sørger for nøyaktig understøtting
- Sentreringspåsatsene muliggjør også fiksering av støtteboltene i et hull i komponenten
- Kan også brukes i kombinasjon med vanlige trekk- og presshylsesett
- Sentrering ved hjelp av gjengefeste i midten av pressebordunderlaget
- Kan brukes universelt til demontering og montering av hjullagre, fôringer, hylser, silentlagre etc.
- 2 justerbare barrierer på bunnen av underlaget forhindrer utilsiktet sklidning på pressebordet
Leveringsomfang
- 1 stk. Universal presseanleggsplate
- 1 stk. Anleggsbolt/støttebolt H:35 mm
- 3 stk. Anleggsbolt/støttebolt H:65 mm
- 1 stk. Anleggsbolt/støttebolt M16, H:100 mm
- 2 stk. Anleggsbolt/støttebolt M16, H:130 mm
![]() | |
Lengde | 300 mm |
Bredde | 300 mm |
Høyde | 120 mm |
Maks. lastevekt | 20000 kg |
Produktvekt (per element) | 14210,000 g |
Min. klembredde | 130 mm |
Maks. klembredde | 186 mm |
Min./maks. klembredde | 130-186 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.