Pressnippel for vaskeslange
Pressnippel for vaskeslange
PRESSNIPPEL KÄRCHER 3/8 LANG (VARMVANN)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter | 22 mm |
Tilkoblingsgjenger | M22 x 1,5 |
Nominell slangediameter DN | DN 10 |
Innvendig slangediameter i tommer | 3/8 in |
Slangestørrelse DASH | 06 |
Slangestørrelse | 06 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Slangediameter | DN 10 / 3/8 in / 06 |
Avstand mellom krage og tetning | 33 mm |
Materiale | Stål/plast |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |