Pressramme, C-bøyle 4 deler
Pressramme, C-bøyle, basissett, 4 deler
PRESSRAMME C BØYLE BASISSETT
Art.-nr. 1952006550
EAN 4056807273525
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Verktøyet leveres med trapesgjengespindel Tr27 og kan kombineres med mekadraulikkspindel som tilleggsutstyr
- De to festeadapterne gjør det mulig med direkte feste av trykkplatene fra presshylsesett for demontering og montering av foringer, lagre og hylser
Leveringsomfang, type 1:
- 1 stk. C-bøyle med gjengeadapter AG 1-1/2" -16 x Tr 27
- 1 stk. trapesgjengespindel, Tr27 x 250 mm
- 2 stk. Spindelfesteadapter for hylsefesteplater
Leveringsomfang, type 2:
- 1 stk. C-bøyle med gjengeadapter AG 1-1/2" -16 x Tr 27
- 1 stk. trapesgjengespindel, Tr27 x 300 mm
- 1 stk. Spindelfesteadapter for hylsefesteplater
- 1 stk. Adapter for C-bøylefeste for hylsefesteplater
- C-bøylen er optimal i kombinasjon med presshylsesett art. nr. 1952 003 880
- Sortimentet finnes i to versjoner. Spesifiser ved bestilling.
Antall deler i sortiment/sett (10) | 4 STK |
Materiale (30) | Verktøystål |
Produktvekt (per element) (40) | 8956,000 g |