Pressrammeholder For girkassejekker
Trykkverktøyholder for støyfrie lagre
PRESSEVERKTØYHOLDER FOR GEARKASSEJEKK
Art.-nr. 1952004230
EAN 4056807557380
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Forenkler posisjoneringen av presserammen/trykkstykkene og komponentene betraktelig ved skifting av siltlagre, bøssinger, bærende ledd osv. direkte på kjøretøyet, ettersom presserammen ikke trenger ekstra sikring.
- Konstruksjonen kan dreies og roteres rundt stempelet på overføringskontakten.
- Presseverktøyet kan også plasseres mellom klørne i henhold til komponentens monteringsposisjon. Som et resultat tas alle akser i betraktning under posisjonering.
Lengde | 220 mm |
Diameter | 40 mm |
Produktvekt (per element) | 1613,000 g |