Presstang med frontmating
Presstang for endehylser, innsetting foran
TANG ENDEHYLSER FIRKANT PRESS 0,08-16MM.
Art.-nr. 0714107182
EAN 4058794021844



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Automatisk innstilling til aktuell diameter
- Ergonomisk formet todelt håndtak for behagelig og uanstrengt arbeid
- Innsetting foran – gunstig med korte lederender
- Produsert i Tyskland
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,08-16 mm² |
Antall krympepunkter | 1 STK |
Profilform | Firkant |
Design | Würth Mask Light er en lett, mikroporeforseglet, lys/gjennomsiktig standard dekkfilm. Den er et rimelig alternativ til Würth Mask-dekkfilm. |
Lengde (L) | 190 mm |
Materiale | Verktøystål |
Overflate | Polert |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |