Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Primer for superlim

Grunning for superlim
PRIMER FOR HURTIGLIM SPRAY 50ML

Art.-nr. 08930915
EAN 4062856471874
Priser vises for kunden etter pålogging
Primer for superlim

Art.-nr. 08930915
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
For å forbedre klebeevnen til plast som er vanskelig å lime fast
Merknad

Forsiktig: Ved kombinasjonsbinding med ulike materialer kan bare den ikke-polare overflaten grunnes

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske databladet!

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Grunningen brukes til å forbedre feste på materialer som er vanskelige å binde

Instruksjoner

Grunningen kan påføres overflaten ved hjelp av absorberende materiale (f.eks. en liten svamp) eller pensler etter behov. Delene kan også dyppes eller sprayes.


Løsemiddelet må være helt fjernet før limet påføres!


Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Kjemisk base

Alifatisk løsemiddel

Farge

Gjennomsiktig

Tetthet

0,68 g/cm³

Min. flammepunkt

-10 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

24 Måned / ved romtemperatur

Innhold

50 ml

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger