Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/2" bitspipesett, HEX, lange 6 deler
Omfattende bitspipesett, HEX i lang utførelse
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kraftig og effektiv tiltrekking og ekstra høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en matt satengoverflate som gir sikkert grep
- Overflaten er permanent motstandsdyktig mot rust og sikrer en levetid over gjennomsnittet
Sikker lagring og gjør det enkelt å finne verktøy
- Den stabile metallboksen med håndtak og klipslås har et PUR-skuminnlegg med klemmeeffekt
- Verktøyene holdes godt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Bitspipe i størrelse 9 mm med lengde 140 mm som er inkludert i settet kan ikke bestilles som løs del
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.