Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
1/2" kraftpipe Power Med integrert forsterkningsring som gir lengre levetid
1/2" kraftpipe Power Med integrert forsterkningsring som gir lengre levetid - 1
1/2" kraftpipe Power Med integrert forsterkningsring som gir lengre levetid - 2
1/2" kraftpipe Power Med integrert forsterkningsring som gir lengre levetid - 3
1/2" kraftpipe Power Med integrert forsterkningsring som gir lengre levetid - 4
1/2" kraftpipe Power Med integrert forsterkningsring som gir lengre levetid - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

1/2" kraftpipe Power Med integrert forsterkningsring som gir lengre levetid

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Standard: DIN 3121/ISO 1174

  • Ring: Hull til låsestift og spor for o-ring

  • Geometri: lang


Lengre levetid


Forsterkningsring som sikrer minst dobbelt så lang levetid som for vanlige kraftpiper for lettmetallfelger.



Med utbyttbar plasthylse


Plastbelagt for å beskytte felger av aluminium



Fargekodede piper


Gjør det lettere å se hvilken størrelse du trenger, slik at du sparer arbeidstid.