Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
1/2-tommers piper Sortiment, 21 deler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

1/2-tommers piper Sortiment, 21 deler

12-kt. ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet
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
Praktisk 21-delers sortiment med 1/2 tommers piper for 12-kt.skruer


  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


16 piper med 12-kt.utgang for de mest brukte størrelsene



For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • Krysshåndtaket med kulelås kan brukes både som T-håndtak og L-håndtak, og sikrer ekstra kraftig innfesting

  • Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen

  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet