Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/2" piper Sortiment, 21 deler
For TXskruer, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Praktisk 21-delers 1/2" pipesett for Torxskruer
- Den robuste metallboksen med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy lagres trygt under transport
- Manglende verktøy oppdages på et øyeblikk
8 piper for E-Torx til de mest brukte størrelsene
For kraftig og effektiv skruing
- Ved hjelp av forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
- Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak med komfortabelt og sikkert grep
- Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjulet
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt, selv på trange plasser
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
ZEBRA® er premiummerket for profesjonelt håndverktøy fra WÜRTH
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.