Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
1/2" piper Sortiment, 21 deler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

1/2" piper Sortiment, 21 deler

For TXskruer, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
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
Praktisk 21-delers 1/2" pipesett for Torxskruer


  • Den robuste metallboksen med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy lagres trygt under transport

  • Manglende verktøy oppdages på et øyeblikk


8 piper for E-Torx til de mest brukte størrelsene



For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen

  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak med komfortabelt og sikkert grep

  • Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjulet

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt, selv på trange plasser


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

ZEBRA® er premiummerket for profesjonelt håndverktøy fra WÜRTH