Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/2" bitspiper Sortiment, 11 deler
For sekskantskruer, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kompakt, 1/2" pipesett, 11 deler
- Den robuste metallboksen med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
10 bitspiper for sekskant HEX for de mest brukte størrelsene
- De vendbare skrallene har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
For kraftig og effektiv skruing
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten er permanent motstandsdyktig mot rust og sikrer en mye lengre levetid enn gjennomsnittet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.