Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/2" teleskopisk leddskralle
Kan utvides til maks. 432 mm via låsehylse med lås
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimal kraftoverføring
Uttrekkbart teleskophåndtak opptil maks. 432 mm
Enkel å bruke
- Hurtiglås med sikkerhetslås
- Fleksibelt, leddet skrallehode med låseanordning. 72 tenner med en rotasjonsvinkel på 5°.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.