Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
1/2" teleskopisk leddskralle
1/2" teleskopisk leddskralle - 1
1/2" teleskopisk leddskralle - 2
1/2" teleskopisk leddskralle - 3
1/2" teleskopisk leddskralle - 4
1/2" teleskopisk leddskralle - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

1/2" teleskopisk leddskralle

Kan utvides til maks. 432 mm via låsehylse med lås
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
Standard: DIN 3122, ISO 3315



Optimal kraftoverføring


Uttrekkbart teleskophåndtak opptil maks. 432 mm



Enkel å bruke


  • Hurtiglås med sikkerhetslås

  • Fleksibelt, leddet skrallehode med låseanordning. 72 tenner med en rotasjonsvinkel på 5°.