Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Piper, 1/4 tommers og 3/8 tommers Sortiment, 35 deler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Piper, 1/4 tommers og 3/8 tommers Sortiment, 35 deler

Praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, sekskantet ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Praktisk sortiment på 35 deler med 1/4-tommers og 3/8-tommers piper i en metallboks


  • Dette sortimentet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobil bruk

  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk

  • Sortimentet omfatter 25 bredder over flater fra 4 til 22 mm


For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de stive forlengerne overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • Kardangleddene bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen

  • De vendbare skrallene har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt