Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/4” momentskrutrekker
Momentskrutrekker for kontrollert tilstramming med klokken
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Utløsernøyaktighet: ± 6 % av den angitte verdien
I overensstemmelse med DIN EN ISO 6789:2003, type II, klasse D
Enkel, rask innstilling av momentskala uten ekstra verktøy
Skyv hylsen tilbake. Vri håndtaket. Ferdig!
Softgrep med 1/4" 4-kt. for piper og bitspiper
F.eks.. T-håndtaksforlenger for større kraftoverføring
Med kalibreringssertifikat og driftsinstruksjoner i plastboks
Medfølger i sett for Tyre Pressure Monitoring System
For profesjonell montering av kontrollsensorer for dekktrykk, bilskruekoblinger, sykler, motorsykler, kontrollkabinetter, modellkonstruksjon, elektroniske enheter, industrimonteringsarbeid og indekserbare innsatser
Etter bruk, slakke fjæren og sette den til laveste verdi
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.