Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/2 tommers og 1/4 tommers piper Sortiment, 56 deler
Praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, sekskantet ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Omfattende sortiment med 56 deler i robust metallskrin
- Dette sortimentet omfatter sofistikert og omfattende basisutstyr for verkstedbruk og mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Matchende piper og bits for nesten enhver skrue
- 1/4-tommersortimentet inneholder 12 piper med bredder fra 4 til 14 mm på tvers av flatene
- 1/2-tommersortimentet inneholder 19 piper med bredder fra 10 til 32 mm, et praktisk plug-in-håndtak og en adapter med hurtigchuck for 15 bits
- De korte bitsene passer til de fleste skruetyper: PH, slisset, innvendig sekskant (unbrako) og TX
- Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig
Kraftig og effektiv skruing med 1/4 tommers og 1/2 tommers verktøy
- Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
- Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
- Dreieskiven brukes til enkelt å veksle mellom rotasjon med og mot urviseren
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.