Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/4" pipesett Sortiment, 32 deler
Pipesett med bitspiper, praktisk metallskrin for verksted og mobilt bruk, robust design, ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Omfattende 32 delers utvalg i et solid metallskrin
- Dette pipesettet inneholder grunnleggende verktøy som er ideelt for bruk i verkstedet og for mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har et tilnærmet evigvarende hardskuminnlegg med klemeffekt
- Verdifulle verktøy holdes trygt på plass under transport
- Du kan umiddelbart se om noen verktøy mangler
Passende piper for de vanligste skruforbindelsene
- 1/4" pipesett som inneholder 12 piper med størrelser fra 4 til 14 mm
- De praktiske bitspipene passer til de fleste skruetyper: PH, rettspor, HEX og TX
- Et praktisk skrutrekkerhåndtak medfølger også.
For effektiv skruing
- De to rette forlengelsene kan brukes til å overføre kraft direkte
- Den fleksible forlengeren gjør det også mulig å komme til skruer på trange plasser
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak med komfortabelt og sikkert grep
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt, selv på trange plasser
- Revershendel for å veksle mellom høyre og venstre rotasjon
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer lang levetid
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.