Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
¼" pipesett tommer Ko-ken
¼" pipesett tommer korte 6-kt. 3/16 til 1/2"
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Pipesett i rødlakkert metallskrin med plastinnlegg
Innhold: 15 deler
- 1 stk. skralle 115 mm
- 1 stk. forlenger 50 mm
- 1 stk. forlenger 100 mm
- 1 stk. latmann 130 mm
- 1 stk. T-hånstak 115 mm
- 1 stk. universalledd
- 9 stk. 6-kt. piper: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 11/32", 3/8", 7/16" og 1/2"
For alle typer småjobber
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.